SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS10GMW SIRENA 120V 2 TONI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 120...120 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Colore della calotta - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119045353
Codice prodotto
SNRXVS10GMW
Cod. produttore
XVS10GMW
Produttore
SNR
Tensione nominale:
120...120 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Colore della calotta:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Altri
Volume:
106 dB
Grado di protezione (IP):
IP53
Colore del corpo:
Bianco
Potenza:
0 W
Corrente assorbita:
0.08 A
Lampada:
Altri
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba