pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13G04L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13G04L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 1

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119045308

Codice prodotto

SNRXVR13G04L

Cod. produttore

XVR13G04L

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

1

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

130 mm

Il segnalatore rosso fa parte della gamma di segnalatori luminosi rotallarm Harmony XVR di diametro 130 mm. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 120V AC e un grado di protezione IP66 e IP67. È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza, grazie all'uso del LED "super-luminoso" che fornisce una buona potenza luminosa, una lunga durata di servizio, un minor tempo di manutenzione e risparmio energetico. Viene utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, nei veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza.