pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13B04L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13B04L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 1

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119045285

Codice prodotto

SNRXVR13B04L

Cod. produttore

XVR13B04L

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

1

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

130 mm

Il segnalatore rotallarm è progettato come accessorio luminoso per le colonne luminose. Con LED rosso ad alta luminosità consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie ai gradi di protezione IP67 e IP66, garantisce resistenza alle vibrazioni e agli urti e tenuta all'acqua ad alta pressione e alla polvere. Tali carattristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.