pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMM2RGSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMM2RGSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 2

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050159

Codice prodotto

SNRXVMM2RGSB

Cod. produttore

XVMM2RGSB

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

2

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Funzione acustica:

volume:

80 dB

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro esterno:

45 mm

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 230V