pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RSWSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RSWSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 1

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119053044

Codice prodotto

SNRXVMB2RSWSB

Cod. produttore

XVMB2RSWSB

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

1

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Funzione acustica:

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

45 mm

La torre luminosa fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 1 unità luminosa rossa e base di fissaggio per il montaggio su supporto orizzontale. Dispone inoltre di un buzzer sonoro integrato nell'unità base con tono continuo o intermittente e livello sonoro regolabile da 0 dB a 85 dB a 1 m. È progettata per l'indicazione a media distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360°. Dispone di un LED super luminoso con diffusore di luce integrato, e può essere alimentata a 2 V AC/DC. Ha un grado di protezione IP54. Peso: 210 g; altezza 150 mm. Grazie al suo color panna è particolarmente adatta agli ambienti "puliti", come il settore farmaceutico, elettronico, ecc. Presenta marcatura CE e certificazione CCC. È progettata per essere montata su una superficie verticale grazie alla sua base.