SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGHSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119050890
Codice prodotto
SNRXVMB2RAGHSB
Cod. produttore
XVMB2RAGHSB
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
45 mm


