pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGBSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGBSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 4

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050289

Codice prodotto

SNRXVMB2RAGBSB

Cod. produttore

XVMB2RAGBSB

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

4

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro esterno:

45 mm

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V