SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA333 LAMPADA SPIA VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione - DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110651669
Codice prodotto
SNRXVLA333
Cod. produttore
XVLA333
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di lente:
Piatta