SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA224 LAMPADA SPIA ROSSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 12...12 V
Tipo di tensione - DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110651324
Codice prodotto
SNRXVLA224
Cod. produttore
XVLA224
Produttore
SNR
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
8.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di lente:
Piatta