pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA134 LAMPADA SPIA ROSSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA134 LAMPADA SPIA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110651089

Codice prodotto

SNRXVLA134

Cod. produttore

XVLA134

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Rosso

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

8 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP40

La lampada spia in miniatura rossa monolitica è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. La sua semplicità e compattezza la rendono ideale per le applicazioni in ambiente industriale. Può essere montata facilmente su piccoli pannelli di controllo e anche quando è necessario installare un gran numero di unità di segnalazione su un pannello di controllo. È facilmente installabile in un intaglio standard da 8 mm di diametro e collegabile mediante connettori adatti per collegamenti a saldare. Ha una faccia frontale sigillata (IP 40). Robusto e con basso consumo energetico, è direttamente compatibile con le uscite PLC.