SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6M3K COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - sì
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - sì
Colore luce 1 - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
3606480072628
Codice prodotto
SNRXVC6M3K
Cod. produttore
XVC6M3K
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Colore luce 1:
Rosso
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
100...240 V
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza:
312 mm
Diametro esterno:
60 mm




