pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6M15SK COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6M15SK COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 1

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480072758

Codice prodotto

SNRXVC6M15SK

Cod. produttore

XVC6M15SK

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

1

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Funzione acustica:

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

60 mm

Colonna luminosa Ø60 MM, buzzer, lampeggiante, rosso, 100-240 VAC. gamma prodotto: Harmony XVC6 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 1 unità luminosa - segnalazione sonora : ronzatore - Tensione alimentazione nominale [Us]: 100...240 V - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi" prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile omeno).... Applicazioni: ..