SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B35SK COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032714
Codice prodotto
SNRXVC6B35SK
Cod. produttore
XVC6B35SK
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC