SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B35S COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - sì
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - sì
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032660
Codice prodotto
SNRXVC6B35S
Cod. produttore
XVC6B35S
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Funzione acustica:
sì
volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP23
Diametro esterno:
60 mm


