SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B3 COLONNE LUMINOSA COMPL LED 24V RO/AR/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - sì
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - sì
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032561
Codice prodotto
SNRXVC6B3
Cod. produttore
XVC6B3
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
60 mm


