pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4M35S COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4M35S COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480072871

Codice prodotto

SNRXVC4M35S

Cod. produttore

XVC4M35S

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Funzione acustica:

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

40 mm

Colonna luminosa Ø40 MM, buzzer, lampeggiante, rosso/arancio/verde, 100-240 VAC. gamma prodotto: Harmony XVC4 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - segnalazione sonora : ronzatore - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante, rosso LED fisso o lampeggiante, verde LED fisso o lampeggiante - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi" prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..