pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B5 COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE/BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B5 COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE/BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 5

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480032417

Codice prodotto

SNRXVC4B5

Cod. produttore

XVC4B5

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

5

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

IP23

Diametro esterno:

40 mm

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO AR VE BLU