pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B3K COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B3K COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480032493

Codice prodotto

SNRXVC4B3K

Cod. produttore

XVC4B3K

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

40 mm

La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 40 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e una base con 3viti per il montaggio diretto su una superficie orizzontale (IP54). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa). Viene utilizzata principalmente nei settori dell'industria alimentare e della medicina.