SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B15S COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 1
Funzione flash - sì
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - sì
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032479
Codice prodotto
SNRXVC4B15S
Cod. produttore
XVC4B15S
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
1
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Funzione acustica:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
40 mm


