SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M3HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM VE/AR/RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - sì
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - sì
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480072499
Codice prodotto
SNRXVC1M3HK
Cod. produttore
XVC1M3HK
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Funzione acustica:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
100 mm




