pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3SK COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO/AR/VE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3SK COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO/AR/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Tipo di tensione d'esercizio - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480032837

Codice prodotto

SNRXVC1B3SK

Cod. produttore

XVC1B3SK

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Funzione acustica:

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

100 mm

Colonna luminosa Ø100mm cicalino, lampeggiante, rosso/arancio/verde. gamma prodotto: Harmony XVC1 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - segnalazione sonora : ronzatore - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante segnalazione, rosso LED fisso o lampeggiante segnalazione, verde LED fisso o lampeggiante segnalazione - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gammecomplete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi" prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..