pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B2HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM AR/RO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B2HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM AR/RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 2

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480072451

Codice prodotto

SNRXVC1B2HK

Cod. produttore

XVC1B2HK

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

2

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Funzione acustica:

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

100 mm

COLONNA LUMINOSA Ø100 MM, SIRENA 24V, LED FISSO/LAMPEGGIANTE, ARANCIO/ROSSO. gamma prodotto: Harmony XVC1 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 2 unità luminose - segnalazione sonora : sirena - sorgente luminosa: rosso LED fisso o lampeggiante segnalazione, arancione LED fisso o lampeggiante segnalazione - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: 100mm. Questo prodotto completo già montato e pre-cablato risponde ai bisogni di segnalazione adistanza.... Applicazioni: XVC1 ( 100mm) bene si adatta per applicazioni industriali, auto motive e macchine utensili.. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su \"vecchi\" prodotti a prescindere dal lorostato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..