pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL4B3 Colonna luminosa lampEG. verde XVB - BASE BA 15D - 24..48 VDC 24 VAC - IP 65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL4B3 Colonna luminosa lampEG. verde XVB - BASE BA 15D - 24..48 VDC 24 VAC - IP 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua - no

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110844184

Codice prodotto

SNRXVBL4B3

Cod. produttore

XVBL4B3

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

no

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric è verde e dotata di una lampadina fino a 24 V AC/DC, ordinabile separatamente, con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende un corpo alimentazione e un elemento luminoso. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.