SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC9M ELEMENTO SONORO 120-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo/tono a impulsi
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110845976
Codice prodotto
SNRXVBC9M
Cod. produttore
XVBC9M
Produttore
SNR
Funzione:
Tono continuo/tono a impulsi
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
120...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
120...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tono regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X
volume:
90 dB