SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8M6 ELEMENTO LUMINOSO BLU FLASH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110845938
Codice prodotto
SNRXVBC8M6
Cod. produttore
XVBC8M6
Produttore
SNR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X