SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8E5 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO FLASH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V
Tensione di alimentazione DC - 48...48 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110838855
Codice prodotto
SNRXVBC8E5
Cod. produttore
XVBC8E5
Produttore
SNR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione DC:
48...48 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...48 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Xeno