SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M8 ELEMENTO LUMINOSO GIALLO FLASH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110845891
Codice prodotto
SNRXVBC6M8
Cod. produttore
XVBC6M8
Produttore
SNR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X