SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6G4 ELEMENTO LUMINOSO ROSSO FLASH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...120 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110845730
Codice prodotto
SNRXVBC6G4
Cod. produttore
XVBC6G4
Produttore
SNR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...120 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X