SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4M3 ELEMENTO LUMINOSO VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...230 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110845181
Codice prodotto
SNRXVBC4M3
Cod. produttore
XVBC4M3
Produttore
SNR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...230 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
4X