pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2B6 ELEMENTO LED FISSO LUCE BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Blu

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110144468

Codice prodotto

SNRXVBC2B6

Cod. produttore

XVBC2B6

Produttore

SNR

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Blu

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 24 Vac/dc e ha un LED blu con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e contiene un LED integrato. Questa gemma del banco indicatori blu è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.