pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUVN31AP MODULO SICUREZZA UVN 48-240V M.VITE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUVN31AP MODULO SICUREZZA UVN 48-240V M.VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...115 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Funzione controllo del numero di giri - no

  • Funzione controllo dell'arresto -

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482034068

Codice prodotto

SNRXPSUVN31AP

Cod. produttore

XPSUVN31AP

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

115...115 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Funzione controllo del numero di giri:

no

Funzione controllo dell'arresto:

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...115 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Con morsetti estraibili:

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Frequenza di esercizio:

60...500 Hz

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Approvazione BG BIA:

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

114 mm

Il modulo di sicurezza XPSVNE Schneider Electric è per il rilevamento a velocità zero. Alimentazione 115Vac, 2 uscite di sicurezza, 2 uscite a stato solido e morsettiere a vite rimovibili. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL d/Categoria3 conformi a EN/ISO 13849-1 e SILCL 2 conformi a EN/IEC 62061. è specificamente progettato per rilevare le condizioni di arresto dei motori elettrici. Forniscono il segnale di autorizzazione per dispositivi di interblocco e blocco della protezione mobiledella macchina, controllando la rotazione del motore.