SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY711 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 2NC+NO GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - On oppure off
Con calotta protettiva - sì
Con bloccaggio - sì
Materiale - Plastica
Con isolamento protettivo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119004206
Codice prodotto
SNRXPEY711
Cod. produttore
XPEY711
Produttore
SNR
Tipo di comando:
On oppure off
Con calotta protettiva:
sì
Con bloccaggio:
sì
Materiale:
Plastica
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Giallo
Numero di posizioni di commutazione:
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
165 mm
Profondità:
282 mm


