SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY510 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - On oppure off
Con calotta protettiva - sì
Con bloccaggio - sì
Materiale - Plastica
Con isolamento protettivo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XPE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110221145
Codice prodotto
SNRXPEY510
Cod. produttore
XPEY510
Produttore
SNR
Tipo di comando:
On oppure off
Con calotta protettiva:
sì
Con bloccaggio:
sì
Materiale:
Plastica
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Giallo
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
165 mm
Profondità:
282 mm


