SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY311 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 2NC+NO GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo on
Con calotta protettiva - sì
Con bloccaggio - no
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XPE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389119004176
Codice prodotto
SNRXPEY311
Cod. produttore
XPEY311
Produttore
SNR
Tipo di comando:
Solo on
Con calotta protettiva:
sì
Con bloccaggio:
no
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP55