SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER5110D INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO DOPPIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - sì
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110094572
Codice prodotto
SNRXPER5110D
Cod. produttore
XPER5110D
Produttore
SNR
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Arancione
Numero di contatti NC:
4
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Larghezza:
295 mm
Profondità:
190 mm