SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER5100D INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - On oppure off
Con calotta protettiva - sì
Con bloccaggio - no
Materiale - Metallo
Con isolamento protettivo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110093353
Codice prodotto
SNRXPER5100D
Cod. produttore
XPER5100D
Produttore
SNR
Tipo di comando:
On oppure off
Con calotta protettiva:
sì
Con bloccaggio:
no
Materiale:
Metallo
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Blu
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
295 mm
Profondità:
190 mm