pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER510 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo on

  • Con calotta protettiva -

  • Con bloccaggio -

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110470956

Codice prodotto

SNRXPER510

Cod. produttore

XPER510

Produttore

SNR

Tipo di comando:

Solo on

Con calotta protettiva:

Con bloccaggio:

Materiale:

Metallo

Colore:

Arancione

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP66

L'interruttore a pedale è ideale per dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse di taglio, presse per stampaggio e macchine utensili (comando numerico, torni, fresatrici, molatrici, centri di lavorazione). È ideale ancheper taglierine, ghigliottine, piegatrici, seghe, macchine per la fucinatura, macchine per la laminazione e macchine per la formatura di metalli freddi.