pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER229 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER229 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110900064

Codice prodotto

SNRXPER229

Cod. produttore

XPER229

Produttore

SNR

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Arancione

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Larghezza:

104 mm

Profondità:

172 mm

Harmony XPER229 è un interruttore a pedale metallico arancione senza copertura. Il suo grado di protezione è IP66. Contiene 2 contatti NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.