SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM810 INTERRUTTORE A PEDALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - no
Con interblocco - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110147391
Codice prodotto
SNRXPEM810
Cod. produttore
XPEM810
Produttore
SNR
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
no
Con interblocco:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Blu
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Larghezza:
104 mm
Profondità:
172 mm