pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM711 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM711 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo ON

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110650181

Codice prodotto

SNRXPEM711

Cod. produttore

XPEM711

Produttore

SNR

Tipo di comando:

Solo ON

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Numero di posizioni di commutazione:

2

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Blu

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

L'interruttore a pedale singolo, blu, metallico XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, che funzionano in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'inseguimento e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmentepericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni,è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Dispone di un dispositivo che permette di bloccare il pedale in posizione di riposo (rilasciata). Il suo contatto in 2 fasi lo rende ideale per applicazioni che richiedono macchine a 2 velocità.