pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM6210D INTERRUTTORE A PEDALE BLU DOPPIO 2SC+1SC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM6210D INTERRUTTORE A PEDALE BLU DOPPIO 2SC+1SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con calotta protettiva -

  • Con bloccaggio - no

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118071100

Codice prodotto

SNRXPEM6210D

Cod. produttore

XPEM6210D

Produttore

SNR

Tipo di comando:

On oppure off

Con calotta protettiva:

Con bloccaggio:

no

Materiale:

Metallo

Colore:

Blu

Numero di posizioni di commutazione:

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore a pedale doppio con coperchio di protezione, in metallo, senza dispositivo di blocco a riposo