pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM110EX INTERRUTTORE A PEDALE METALLICO ATEX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM110EX INTERRUTTORE A PEDALE METALLICO ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con calotta protettiva -

  • Con bloccaggio - no

  • Materiale - Metallo

  • Con isolamento protettivo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118031142

Codice prodotto

SNRXPEM110EX

Cod. produttore

XPEM110EX

Produttore

SNR

Tipo di comando:

On oppure off

Con calotta protettiva:

Con bloccaggio:

no

Materiale:

Metallo

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Blu

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

104 mm

Profondità:

172 mm

Interruttore a pedale s/protez, metallo, blu, 1 nc+1 no, prot. antipolvere. gamma prodotto: Harmony XPE - tipo di prodotto o componente: interruttore a pedale - materiale: metallo - tipo interr a pedale: interruttore a pedale singolo - nome abbreviato: XPEM - copertura di protezione: senza - meccanismo di sgancio: senza meccanismo a scatto - funzionamento dei contatti: 1 passo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - colore: blu. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....