pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM110 INTERRUTTORE A PEDALE METALLICO BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con calotta protettiva - no

  • Con bloccaggio - no

  • Materiale - Metallo

  • Con isolamento protettivo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110650105

Codice prodotto

SNRXPEM110

Cod. produttore

XPEM110

Produttore

SNR

Tipo di comando:

On oppure off

Con calotta protettiva:

no

Con bloccaggio:

no

Materiale:

Metallo

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Blu

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

104 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

172 mm

L'nterruttore a pedale blu di sicurezza a passo singolo Harmony XPE di Schneider Electric ha 1 contatto NC + 1 contatto NO. Questo pedale è ideale per piegatrici, dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse a taglio, presse stampaggio, macchine utensili (controllo numerico, fresatrici, rettificatrici, centri di lavorazione), taglierine, seghe, macchine per foratura, macchine per la laminazione, macchine per la formatura di metalli freddi.