SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEG110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - no
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110166637
Codice prodotto
SNRXPEG110
Cod. produttore
XPEG110
Produttore
SNR
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
no
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Larghezza:
165 mm
Profondità:
282 mm