pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB711 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 2NC+NO BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB711 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 2NC+NO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con calotta protettiva -

  • Con bloccaggio -

  • Materiale - Plastica

  • Con isolamento protettivo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110164770

Codice prodotto

SNRXPEB711

Cod. produttore

XPEB711

Produttore

SNR

Tipo di comando:

On oppure off

Con calotta protettiva:

Con bloccaggio:

Materiale:

Plastica

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Blu

Numero di posizioni di commutazione:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

165 mm

Profondità:

282 mm

Harmony XPEB711 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, plastica, blu, 2 NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.