pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEA111 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS NERO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEA111 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo on

  • Con calotta protettiva - no

  • Con bloccaggio - no

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110600339

Codice prodotto

SNRXPEA111

Cod. produttore

XPEA111

Produttore

SNR

Tipo di comando:

Solo on

Con calotta protettiva:

no

Con bloccaggio:

no

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP43

Interruttore a pedale singolo senza coperchio di protezione, senza dispositivo di blocco a riposo