SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEA110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - On oppure off
Con calotta protettiva - no
Con bloccaggio - no
Materiale - Plastica
Con isolamento protettivo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XPE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110650006
Codice prodotto
SNRXPEA110
Cod. produttore
XPEA110
Produttore
SNR
Tipo di comando:
On oppure off
Con calotta protettiva:
no
Con bloccaggio:
no
Materiale:
Plastica
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Nero
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP43
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
94 mm
Altezza:
54 mm
Profondità:
161 mm


