pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXENC1151 ELEMENTO CONTATTO 240VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXENC1151 ELEMENTO CONTATTO 240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110643084

Codice prodotto

SNRXENC1151

Cod. produttore

XENC1151

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto e integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Harmony XENC1151 è un contatto per pulsantiere pensili 240VCA 3A. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.