pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEAB25361 ELEMENTO CONTATTO ANALOGICO 0..15 VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEAB25361 ELEMENTO CONTATTO ANALOGICO 0..15 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0.12 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110655117

Codice prodotto

SNRXEAB25361

Cod. produttore

XEAB25361

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.12 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Il pulsante con cappuccio Harmony XAC di Schneider Electric con uscita analogica è fornito con alimentazione da 0-15 Vcc. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC per l'inizio della corsa e 1 contatto NO per la fine della corsa. Compatibile con XACM e XACB, questa testa pulsante con cappuccio per la stazione di controllo pensile fornisce una soluzione semplice per conformarsi ai requisiti igienici. Si combina facilmente con i circuiti di comando per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro getti d'acqua, è completamente ermetico a polveri e fumi ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.