SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAV11131 MANIPOLATORE ANALOG. 2 DIR. 12-24 VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di direzioni di azionamento - 2
Con ritorno in posizione 0 - sì
Lunghezza joystick - 82 mm
Arresto in posizione 0 - sì
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110350036
Codice prodotto
SNRXDAV11131
Cod. produttore
XDAV11131
Produttore
SNR
Numero di direzioni di azionamento:
2
Con ritorno in posizione 0:
sì
Lunghezza joystick:
82 mm
Arresto in posizione 0:
sì
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Segnale di uscita analogico configurabile:
sì
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo